Douille porte-embouts Wera 05042705001, Sortie carré mâle: 1/2 '' | Longueur: 35 mm
Elements de liaison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05042705001
Rubix :4727-5541673
Fabricant :05042705001
EAN :4013288007995

Documents
Détails articles : 780 C ELEMENTS DE LIAISON 1/2, 780 C/1X1/4X35 MM
780 C Éléments de liaison 1/2", 780 C/1 x 1/4" x 35 mm
Points forts
Élément de liaison (adaptateur) carré sur hexagone. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Emmanchement : carré femelle 1/2".
Informations techniques
Attributs
| Sortie carré mâle | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Taille d’entraînement | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,80 € HT
/ unité
69,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours