Douille porte-embouts Expert E113649, Longueur: 50 mm
Porte-douilles 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E113649
Rubix :5511-5160345
EAN :3258951136492
Documents
Détails articles : PORTE-DOUILLES 1/4'' LG.50MM (UC1)
- ISO 1173 - ISO 1174-1
caractéristiques:
EAN: 3258951136492
L [mm]: 50
Conditionnement: 24
[g]: 29
caractéristiques:
EAN: 3258951136492
L [mm]: 50
Conditionnement: 24
[g]: 29
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,11 € HT
/ unité
14,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
