Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VMPA2-VSP-QS6

Élément fonctionnel VMPA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA2-VSP-QS6
Rubix :0326-2562491
Fabricant :8035441
EAN :4052568110079
PLAQUE D

Résumé technique

Typeplaque d'alimentation verticale

Détails articles : PLAQUE D


Plaque d'alimentation verticale VMPA2-VSP-QS6 Dimension modulaire=21 mm, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Pression de commande=3 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Classe de résistance à la corrosion KBK=1

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'alimentation verticale
81,01 HT
/ unité
97,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours