Tendeur de chaîne DOM LTBA12-400

Élément élastique LTBA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTBA12-400
Rubix :0866-1559288
Fabricant :LTBA12-400
ELEMENT ELASTIQUE LTBA12-400 ELEMENT RESSORT SIMPLE A PATTES

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTBA12-400 ELEMENT RESSORT SIMPLE A PATTES


Le profilé intérieur de type LTBA peut être fixé à l'aide de vis. Jusqu'au type LTBA 7, il faut utiliser des vis de qualité 8.8. A partir du type LTB-A 8, le profil intérieur est fileté. Une autre option d'installation simple jusqu'à la taille LTBA 8 est possible avec une bride de fixation de type MA. Le boîtier extérieur peut être fixé directement avec des vis de qualité 8.8 à travers les trous de fixation dans la section de la bride.

Points forts

Guidage optimal des chaînes pour un fonctionnement fluide du convoyeur. Réduction des frottements limitant l'usure des composants. Longue durée de vie grâce à sa forte résistance à l'abrasion. Maintenance limitée pour réduire les arrêts de production. Installation facile sur les systèmes de convoyage existants.

Applications

Le profilé intérieur de type LTBA est conçu pour le guidage des chaînes de convoyage dans les installations industrielles. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs nécessitant un maintien précis de la chaîne dans les secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et manutention.

Informations techniques


Attributs
2 288,84 € HT
/ unité
2 746,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours