Références
Festo :VUVG-L18-T32C-M-G14-P1
Rubix :0326-2557709
Fabricant :8033550
EAN :4052568429133

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-l18-t32c-m-g14-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-T32C-M-G14-P1
VUVG-L18-T32C-M-G14-P1 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-l18-t32c-m-g14-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 870 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 3...8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,29 € HT
/ unité
128,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours