Distributeur pneumatique SMC VDW20HA

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VDW20HA
Rubix :0338-2383036
Fabricant :VDW20HA
ELECTROVANNE 2/2 COMPACTE A CDE DIRECTE SERIE VDW VDW20HA

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 COMPACTE A CDE DIRECTE SERIE VDW VDW20HA


La série VDW est une électrovanne compacte, à commande directe, 2/3 ports pour l'eau, l'air et le vide. L'utilisation d'un matériau magnétique unique réduit la résistance au fonctionnement des pièces mobiles, améliorant ainsi la durée de vie et la résistance à l'usure et à la corrosion.

Points forts

-Electrovanne à 2 voies pour l'eau
N. Type de vanne C.
Matériau d'étanchéité : NBR

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
42,05 € HT
/ unité
50,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours