Références
SMC :VDW20EA
Rubix :0338-2383037
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 COMPACTE A CDE DIRECTE SERIE VDW VDW20EA
La série VDW est une électrovanne compacte, à commande directe, 2/3 ports pour l'eau, l'air et le vide. L'utilisation d'un matériau magnétique unique réduit la résistance au fonctionnement des pièces mobiles, améliorant ainsi la durée de vie et la résistance à l'usure et à la corrosion.
Points forts
-Electrovanne à 2 voies pour l'eau
N. Type de vanne C.
Matériau d'étanchéité : NBR
N. Type de vanne C.
Matériau d'étanchéité : NBR
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,05 € HT
/ unité
50,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours