Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1B2

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1B2
Rubix :0326-2562309
Fabricant :575521
EAN :4052568260781
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l25-b52-zd-g14-f8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-b52-zd-g14-f8
Nombre d’orifices5
Débit1300 l/min
157,55 € HT
/ unité
189,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours