Distributeur pneumatique Festo JMFDH-5-1/8

Electrovanne JMFDH-5-1/8

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFDH-5-1/8
Rubix :0326-2593215
Fabricant :8821
EAN :4052568111274
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFDH-5-1/8 JMFDH518

Résumé technique

Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFDH-5-1/8 JMFDH518


Électrodistributeur JMFDH-5-1/8 avec commande manuelle auxiliaire. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=601 l/min, Pression de service=2,5 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
Débit601 l/min
306,92 € HT
/ unité
368,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours