Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8
Électrovanne CPV14-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8
Rubix :0326-2180638
Fabricant :161363
EAN :4052568012373
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPV14-M1H- 2X3-OLS-1/8 161363
Électrodistributeur CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 Pour terminal de distributeurs CPV. Le corps du distributeur contient deux distributeurs 3/2, 2xNO. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=800 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,37 € HT
/ unité
318,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours