Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8

Électrovanne CPV14-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8
Rubix :0326-2574822
Fabricant :187846
EAN :4052568148249
ELECTRODISTRIBUTEUR CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8


Électrodistributeur CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8 Pour terminal de distributeurs CPV. Le corps du distributeur contient deux distributeurs 2/2, 1xNO, 1xNF. Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=800 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
235,58 € HT
/ unité
282,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours