Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Électrovanne CPV10-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Rubix :0326-2490547
Fabricant :161417
EAN :4052568129224
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR
Électrodistributeur CPV10-M1H-2X3-OLS-M7 Pour terminal de distributeurs CPV. Le corps du distributeur contient deux distributeurs 3/2, 2xNO. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,17 € HT
/ unité
257,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours