Composant pneumatique - Terminal de distributeur SMC AS4301FS-04-10SA
Avec indicateur compact, universel - AS*3*1FS-A
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS4301FS-04-10SA
Rubix :0338-2598706
Fabricant :AS4301FS-04-10SA
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Points forts
Filetage : Métrique, R ou NPort Taille : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,50 € HT
/ 10 unités
485,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours