Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPVSC1-M4H-M-T-M5
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPVSC1-M4H-M-T-M5
Rubix :0326-2570547
Fabricant :547337
EAN :4052568188276
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPVSC1-M4H-M-T-M5
Électrodistributeur CPVSC1-M4H-M-T-M5 Pour terminal de distributeurs CPV-SC, raccord M5. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=170 l/min, Pression de service=-0,9 - 7 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,36 € HT
/ unité
175,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours