Distributeur pneumatique SMC SV1200-5FU
Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SV1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SV1200-5FU
Rubix :0338-2046298
Fabricant :SV1200-5FU
EAN :3618036203103

Résumé technique
| Type | electrodistributeur 5/2 bis sv1200-5fu |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BIS SV1200-5FU
La série SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils de plomb conventionnels pour le câblage interne des collecteurs. En connectant chaque bloc à un connecteur, les modifications apportées aux stations de collecteurs sont grandement simplifiées. Les collecteurs de type à base de cassette offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité. Des sections multiples peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de dégagement. Des collecteurs conventionnels de type base à tirant sont également disponibles. L’utilisation de connecteurs à 34 broches permet jusqu’à 16 stations à solénoïde double.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sv1000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 bis sv1200-5fu |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 187 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,13 € HT
/ unité
141,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours