Distributeur pneumatique Festo VUVG-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1
Rubix :0326-2546046
Fabricant :577320
EAN :4052568381509

Résumé technique
| Type | électrodistributeur festo vuvg-l14-p53c-t-g18-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L14-P53C-T-G18-1H2
Électrodistributeur VUVG-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 5/3 fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 620…650; Raccord de travail pneumatique: G1/8; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur festo vuvg-l14-p53c-t-g18-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 650 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0,3 à 0,8 mpa ; 3 à 8 bar |
| Pression mini de service | 3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,04 € HT
/ unité
188,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours