Distributeur pneumatique Festo VSNC-F-P53U-MH-N14-F19
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSNC-F-P53U-MH-N14-F19
Rubix :0326-2557530
Fabricant :8116393
EAN :4052568558376

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 5/3 sous pression |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-P53U-MH-N14-F19
Électrodistributeur VSNC-F-P53U-MH-N14-F19 Électrodistributeur VSNC-F-P53U-MH-N14-F19 Structure de construction: Vanne de piston; Fonction de distributeur: 5/3 sous pression; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 950; Pression de service: 3…8
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 5/3 sous pression |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 950 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 3 à 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,56 € HT
/ unité
502,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours