Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/8-NPT

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/8-NPT
Rubix :0326-2571235
Fabricant :9765
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-NP PT

Résumé technique

Typeelectrodistributeur mfh-5-1/8-np pt

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-NP PT


électrodistributeur MFH-5-1/8-NPT avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=500 l/min, Pression de service MPa=0,18 - 0,8 MPa

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur mfh-5-1/8-np pt
307,48 € HT
/ unité
368,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours