Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPVSC1-M1LH-N-H-M5O
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPVSC1-M1LH-N-H-M5O
Rubix :0326-2570563
Fabricant :547321
EAN :4052568188115
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPVSC1-M1LH-N-H-M5O
électrodistributeur CPVSC1-M1LH-N-H-M5O Pour terminal de distributeurs CPV-SC, raccord M5. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=170 l/min, Pression de service MPa=-0,09 - 0,7 MPa
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,58 € HT
/ unité
190,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours