Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPVSC1-M1HT-J-T-Q3

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPVSC1-M1HT-J-T-Q3
Rubix :0326-2570456
Fabricant :548044
EAN :4052568189402
ELECTRODISTRIBUTEUR CPVSC1-M1HT-J-T-Q3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPVSC1-M1HT-J-T-Q3


Électrodistributeur CPVSC1-M1HT-J-T-Q3 Pour terminal de distributeurs CPV-SC, raccord enfichable QS. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=170 l/min, Pression de service=-0,9 - 7 bar

Informations techniques


Attributs
259,10 HT
/ unité
310,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours