Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX
Rubix :0326-2570207
Fabricant :550699
EAN :4052568192488
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7
Électrodistributeur CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX Pour terminal de distributeurs CPV. Le corps du distributeur contient deux distributeurs 3/2, 1x NO, 1xNF, conception ATEX. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,76 € HT
/ unité
624,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours