Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7
Rubix :0326-2243336
Fabricant :185865
EAN :4052568146108
VENTURI CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7 185865

Détails articles : VENTURI CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7 185865


Venturi CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7 à impulsion d'éjection Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé, Pression de service=2 - 10 bar, Vide max.=85 %

Informations techniques


Attributs
405,26 HT
/ unité
486,31 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h