Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-1/8-S

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5-1/8-S
Rubix :0326-2180365
Fabricant :14008
EAN :4052568112196
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/8-S 14008

Résumé technique

Type5/2 bistable
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/8-S 14008


Électrodistributeur JMFH-5-1/8-S avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=600 l/min, Pression de service=0 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Type5/2 bistable
Nombre d’orifices5
Débit600 l/min
320,87 € HT
/ unité
385,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours