Douille tournevis Wera 05003840001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 140 mm | Finition: Satin/Chrome
Douille à embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003840001
Rubix :4727-5542002
Fabricant :05003840001
EAN :4013288183484

Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : 8740 C HF DOUILLE A EMBOUT ZYKLOP A EMMANCHEMENT 1/2 AVEC
8740 C HF Douille à embout Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue, 4 x 140 mm
Points forts
Douille-embout avec emmanchement 1/2" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Carré | 12,7 mm |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,21 € HT
/ unité
53,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours