Écrou trapézoïdal Spartex ECRD8X8A4, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous pour rail type 41/41 denture part., s = 8mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECRD8X8A4
Rubix :U600-8283188
Fabricant :9199408
EAN :4043377393326

Détails articles : ECROU PR RAIL 41/41 M 8 EP.6MM INOX A4 9199408
Écrous pour rail type 41/41 denture part., s = 8mm A4 8
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Norme | hors norme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,54 € HT
/ 100 unités
504,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
