Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU14.8, Matériau/finition: Acier brut | Diamètre de filetage: 14 mm | Norme: DIN 934
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU14.8
Rubix :U600-8328407
Fabricant :000934.08000.0140.000
EAN :4043952286692


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Brut |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Détails articles : ECROU 6 PANS 14 DIN934 ACIER CL8 (ISO4032)
Écrous hexagonaux M.14 acier brut DIN 934 (ISO4032)
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Brut |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Pour vis | m14 |
| Catégorie de qualité | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,53 € HT
/ 250 unités
82,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
14 mm
Pour vis
m14