Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUFF1,5.14A4-70ISO, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 14 mm | Norme: ISO 8673
Écrous hexagonaux avec filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUFF1,5.14A4-70ISO
Rubix :U600-8283393
Fabricant :8673414 15
EAN :4043377352361


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8673 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Détails articles : ECROU HEX FIL FIN M 14 ISO 8673 INOX A4-70 8673414 15
Écrous hexagonaux avec filetage fin A4-70 14
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8673 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Pour vis | m14 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Clé | sw21 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,76 € HT
/ 50 unités
164,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
14 mm
Pour vis
m14