Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU1,7A2-50, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 1.7 mm | Norme: DIN 934
Écrous hexagonaux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU1,7A2-50
Rubix :U600-8283826
Fabricant :09342017
EAN :4043377098221


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 1,7 mm |
Détails articles : ECROU HU DIN 934 A2 M1,7 INOX A2-50
Écrous hexagonaux A2 1,7
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 1,7 mm |
| Pour vis | m1,7 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw3,2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 602,70 € HT
/ 1 000 unités
3 123,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
1,7 mm
Pour vis
m1,7