Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU12.8, Matériau/finition: Acier | Diamètre de filetage: 12 mm | Norme: DIN 934
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU12.8
Rubix :U600-8327807
Fabricant :000934.08000.0120.000
EAN :4043952286685


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU 6 PANS 12 DIN934 ACIER CL8 (ISO4032)
Écrous hexagonaux M.12 acier brut DIN 934 (ISO4032)
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,20 € HT
/ 500 unités
111,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
12 mm
Pour vis
m12