Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECH3D30A2, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 30 mm | Norme: DIN 6334
Écrous hexagonaux, hauteur 3 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECH3D30A2
Rubix :U600-8283973
Fabricant :6334230
EAN :4043377145000


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 6334 |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
Détails articles : ECROU HEX 3D M 30 DIN 6334 INOX A2 6334230
Écrous hexagonaux, hauteur 3 d A2 30
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 6334 |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
| Pour vis | m30 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type | hauteur 3 d |
| Clé | sw46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,14 € HT
/ 10 unités
739,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
30 mm
Pour vis
m30