Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBAS20A2-35ISO, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 20 mm | Norme: ISO 4035
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBAS20A2-35ISO
Rubix :U600-8283596
Fabricant :4035220
EAN :4043377333995


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | iso 4035 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Détails articles : ECROU HEX BAS M 20 ISO 4035 INOX A2-35 4035220
Écrous hexagonaux, forme basse A2-35 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | iso 4035 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Pour vis | m20 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,51 € HT
/ 50 unités
143,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
20 mm
Pour vis
m20