Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBAS18A2-35, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 18 mm | Norme: DIN 439
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBAS18A2-35
Rubix :U600-8283607
Fabricant :0439218
EAN :4043377035271


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 439 |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Détails articles : ECROU HEX BAS M 18 DIN 439 INOX A2-35
Écrous hexagonaux, forme basse A2-35 18
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 439 |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
| Pour vis | m18 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw27 |
| Pas du filetage | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,89 € HT
/ 50 unités
75,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
18 mm
Pour vis
m18