Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBAS16A4-40, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 16 mm | Norme: DIN 439
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBAS16A4-40
Rubix :U600-8283608
Fabricant :0439416
EAN :4043377035783


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 439 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU HEX BAS M 16 DIN 439 INOX A4-40 0439416
Écrous hexagonaux, forme basse A4-40 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 439 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | a4-40 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,93 € HT
/ 100 unités
130,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
16 mm
Pour vis
m16