Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBASFF1.8A4-35, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 8 mm | Norme: ISO 8675
Écrous hexagonaux avec filetage fin, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBASFF1.8A4-35
Rubix :U600-8283512
Fabricant :867548 1
EAN :4043377352774


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8675 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : ECROU HEX FIL FIN M 8 ISO 8675 BAS - INOX A4-35 867548 1
Écrous hexagonaux avec filetage fin, forme basse A4-35 8
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8675 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Pour vis | m8 |
| Catégorie de qualité | A4-35 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw13 |
| Pas du filetage | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,36 € HT
/ 200 unités
104,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours