Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECCARB2,5A2-50, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 2.5 mm | Norme: DIN 562
Écrous carrés, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCARB2,5A2-50
Rubix :U600-8284210
Fabricant :0562225
EAN :4043377044334


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 562 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
Détails articles : ECROU CARRE BAS M 2,5 DIN 562 INOX A2 0562225
Écrous carrés, forme basse A2 2,5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 562 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Pour vis | m2,5 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,20 € HT
/ 500 unités
114,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours