Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBASFF1,25.12A4-35, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 12 mm | Norme: ISO 8675
Écrous hexagonaux avec filetage fin, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBASFF1,25.12A4-35
Rubix :U600-8283546
Fabricant :8675412 125
EAN :4043377352644


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8675 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Détails articles : ECROU HEX FIL FIN M 12 ISO 8675 BAS - INOX A4-35 8675412 125
Écrous hexagonaux avec filetage fin, forme basse A4-35 12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8675 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Catégorie de qualité | A4-35 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw18 |
| Pas du filetage | 1,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,83 € HT
/ 50 unités
86,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours