Écrou de blocage Spartex ECFNYLHFF1,5.22A2-70, Diamètre de filetage: 22 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLHFF1,5.22A2-70
Rubix :U600-8284003
Fabricant :0985222 15
EAN :4043377340870


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A2 M22 INOX A2-70
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A2-70 22
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Pour vis | m22 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Clé | sw32 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,89 € HT
/ 25 unités
555,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
22 mm
Pour vis
m22