Écrou de blocage Spartex ECHNYLCRAN6A4-80, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6926
Ecrou Nylstop à embase crantée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHNYLCRAN6A4-80
Rubix :U600-8283950
Fabricant :692646
EAN :4043377246226


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 6926 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU FREIN BASE CRANTEE M 6 INOX A4-80 692646
Ecrou Nylstop à embase crantée A4-80 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 6926 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Clé | sw10 |
| Type | crantée |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,90 € HT
/ 500 unités
327,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours