Rondelle de blocage SKF W 11

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 11
Rubix :0301-1287505
EAN :7316570964363
RONDELLE FREIN W 11 SUR DEMANDE SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur554228 mm
Diamètre extérieur78,969 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE FREIN W 11 SUR DEMANDE SKF


Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les rondelles-freins W sont des dispositifs de blocage, servant à fixer des écrous de serrage AN et N sur un arbre ou un manchon de serrage et à empêcher un desserrage accidentel. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur554228 mm
Diamètre extérieur78,969 mm
Largeur78,969 mm
6,66 € HT
/ unité
7,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h