Écrou à encoches / d'arbre SKF KMTA 6, Filet intérieur : M 30x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 30 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMTA 6
Rubix :0301-1031132
Fabricant :66041
EAN :7316577655202


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 30 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 30x1,5 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 6 SKF
Accessoires pour roulements Contre-écrou et dispositif de blocage
Les écrous de serrage de précision KMTA comportent une surface extérieure cylindrique et sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 30 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 30x1,5 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Diamètre sur plats | 30 mm |
| Poids | 0,16 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,32 € HT
/ unité
99,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h