Écrou à encoches / d'arbre SKF KMK 3, Filet intérieur : M 17x1 | Diamètre nominal (métrique) : 17 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KMK 3
Rubix :0301-1305844
Fabricant :65966
EAN :7316571483535
ECROU DE SERRAGE KMK 3 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)17 mm
Filet intérieurm 17x1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMK 3 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de blocage KMK avec dispositif de blocage intégré sont conçus pour fixer des roulements radiaux dans des applications moins exigeantes. Ils réduisent le coût de réalisation de l'arbre, car aucune rainure ou encoche de clavette n’est nécessaire. Le montage avec une vis de blocage intégrée est simple et rapide, car aucun dispositif de blocage séparé n'est nécessaire. Les écrous de serrage KMK comportent un insert fileté en acier dans leur alésage qui sert de plaque de pression lorsqu'une vis de blocage, qui traverse le corps de l'écrou, est serrée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)17 mm
Filet intérieurm 17x1
Pas du filetage1 mm
Diamètre extérieur28 mm
Diamètre sur plats17 mm
Poids0,027 kg
42,35 HT
/ unité
50,82 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.