Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECCARB4A4-50, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 4 mm | Norme: DIN 562
Écrous carrés, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCARB4A4-50
Rubix :U600-8284203
Fabricant :056244
EAN :4043377044419


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 562 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Détails articles : ECROU CARRE BAS M 4 DIN 562 INOX A4 056244
Écrous carrés, forme basse A4 4
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 562 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,40 € HT
/ 500 unités
88,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours