Écrou crénelé Spartex ECCR22A4, Diamètre de filetage: 22 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 935
Ecrous à créneaux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCR22A4
Rubix :U600-8284172
Fabricant :0935422
EAN :4043377100115


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 935 |
| Pour vis | m22 |
Détails articles : ECROU A CRENEAUX M 22 DIN 935 INOX A4 0935422
Ecrous à créneaux A4 22
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 935 |
| Pour vis | m22 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw32 |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,57 € HT
/ 25 unités
615,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Pour vis
m22