Écrou à œil Spartex ECAC20A2, Diamètre de filetage: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à anneau, coulés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECAC20A2
Rubix :U600-8306062
Fabricant :0582220
EAN :4043377047199


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Détails articles : ECROU A ANNEAU COULE 20 INOX A2 0582220
Écrous à anneau, coulés A2 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type | coulés |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,36 € HT
/ 10 unités
294,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
20 mm