Écrou à encoches / d'arbre Zen SKM5, Diamètre nominal (métrique) : 25 mm
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :SKM5
Rubix :8205-1411196

Détails articles : ECROU DE BLOCAGE SKM5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 25 mm |
|---|---|
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Diamètre sur plats | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,70 € HT
/ unité
20,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h