Écrou à oreilles Spartex ECOR4Z, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier zingué | Norme: DIN 315
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :ECORARR4.8Z
Spartex :ECOR4Z
Rubix :U600-8357592
Fabricant :000315.03100.0040.000
EAN :4043952063774


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Zingué |
|---|---|
| Pour vis | m4 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Détails articles : ECROU OREILLES DIN 315 ZI M 4 ZI
Écrous papillon, forme allemande M.4 acier zingué - DIN 315
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Zingué |
|---|---|
| Pour vis | m4 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Norme | DIN 315 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,87 € HT
/ 100 unités
61,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h