Écrou à encoches / d'arbre PTN KM5, Filet intérieur : M25×1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 25 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM5
Rubix :C600-1269472
Fabricant :857426
EAN :3660338126819





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 25 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m25×1,5 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 5
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 25 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m25×1,5 |
| Pas du filetage | 25 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Diamètre sur plats | 32 mm |
| Poids | 0,028 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,91 € HT
/ unité
5,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h