Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo MSK-M10X1.25


Écrou hexagonal

Références
festo :MSK-M10X1.25
rubix :0326-2180087
ean :4052568041540
ECROU DE TIGE ACIER M10X1,25 VERIN
brand logo
Résumé technique
TypeÉcrou hexagonal MSK
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE TIGE ACIER M10X1,25 VERIN


Écrou hexagonal MSK-M10x1,25 Accessoire Taille de conception=M10x1,25, Conforme à la norme=ISO 8673, classe de résistance à la corrosion KBK=2, poids du produit=7 g, information sur le matériau de l'écrou=(* acier, * zingué)

Informations techniques


Attributs
TypeÉcrou hexagonal MSK
Raccordement 1M10x1,25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,30 HT
/ unité
2,76 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours