Vissal

Filtres
Catégories
  • Vis (67)
  • Écrous (18)
  • Boulons (13)
  • Anneaux (7)
  • 1Marque

    29 produit(s) avec 105 référence(s) :

    Pertinence
    • vissal :0275Z12090
    • rubix :3744-8090251
    • ean :3545535012908
    • Longueur
      90 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    • Catégorie de qualité
      DIN571
    135,99 HT
    / 50 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0152B00050
    • rubix :3744-8052742
    • ean :3545532700501
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    27,85 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0102Z10040
    • rubix :3744-8060049
    • ean :3545530610406
    • Diamètre de filetage
      10 mm
    • Longueur
      40 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    119,38 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0152Z00120
    • rubix :3744-8053069
    • ean :3545532801208
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    23,59 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0108Z08020
    • rubix :3744-8052850
    • ean :3545531108209
    • Longueur
      20 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    • Catégorie de qualité
      6,8
    Au lieu de 65,30
    Promotion
    3,86 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0465V400251
    • rubix :3744-8082095
    • ean :3545535440251
    • Diamètre de filetage
      4 mm
    • Longueur
      25 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    12,90 HT
    / 1 000 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0104B06035
    • rubix :3744-8052897
    • ean :3545530706352
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Longueur
      35 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    45,77 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0104Z12060
    • rubix :3744-8090353
    • ean :3545530812602
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    • Longueur
      60 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    Au lieu de 239,65
    Promotion
    31,80 HT
    / 100 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0309Z040101
    • rubix :3744-8052722
    • ean :3545531304106
    • Diamètre de filetage
      4 mm
    • Longueur
      10 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    Au lieu de 95,20
    Promotion
    7,05 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0148B00360
    • rubix :3744-8189984
    • ean :3545539917100
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      36 mm
    Au lieu de 172,53
    Promotion
    10,27 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • vissal :0191Z00080
    • rubix :3744-8090215
    • ean :3545533100805
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    73,62 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0175Z00120
    • rubix :3744-8053073
    • ean :3545532900123
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    39,54 HT
    / 50 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0132B08020
    • rubix :3744-8090283
    • ean :3545539910255
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Longueur
      20 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    61,28 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0390Z04816
    • rubix :3744-8097024
    • ean :3545534448166
    • Diamètre de filetage
      4,8 mm
    • Longueur
      16 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    90,50 HT
    / 500 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0116Z12100
    • rubix :3744-8189531
    • ean :3545539932509
    • Longueur
      100 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    • Catégorie de qualité
      8,8
    142,16 HT
    / 50 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0441T35035
    • rubix :3744-8098328
    • ean :3545534935352
    • Diamètre de filetage
      3,5 mm
    • Longueur
      35 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    105,30 HT
    / 1 000 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0102B05040
    • rubix :3744-8080918
    • ean :3545539911511
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    • Longueur
      40 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    74,38 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0340Z06050
    • rubix :3744-8060174
    • ean :3545531960500
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Longueur
      50 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    46,94 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0151B00220
    • rubix :3744-8138486
    • ean :3545539914307
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      22 mm
    141,70 HT
    / 25 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0475V600901
    • rubix :3744-8082122
    • ean :3545535260903
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Longueur
      90 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    121,34 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0310Z050251
    • rubix :3744-8096511
    • ean :3545531205250
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    • Longueur
      25 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    44,80 HT
    / 200 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0345Z06040
    • rubix :3744-8052949
    • ean :3545532060407
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Longueur
      40 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    48,57 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0135B08060
    • rubix :3744-8118253
    • ean :3545539910583
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Longueur
      60 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    142,97 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0270Z08040
    • rubix :3744-8052957
    • ean :3545532108406
    • Longueur
      40 mm
    • Matériau/finition
      Acier
    • Catégorie de qualité
      DIN603/555
    94,39 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 29