Échelle simple droite Tubesca-Comabi 2410207, Hauteur de travail maximale: 3.03 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 7
Echelle simple alu Platinium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2410207
Rubix :0750-7157362
Fabricant :2410207
EAN :3178740185305






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,03 m |
| Longueur dépliée | 2,13 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM SIMPLE 7 ECHELONS -2M13
Cette échelle Platinium droite 1 plan en aluminium possède une embase stabilisatrice avec des sabots et des montants renforcés garantissant résistance et stabilité.
Fiable et résistante, et très facile à manipuler
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Échelle simple Platinium 1x7
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second œuvre & Construction, Gros œuvre & Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,03 m |
| Longueur dépliée | 2,13 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | echelle simple |
| Poids | 3,7 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,71 € HT
/ unité
195,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h